text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bitová hlavice 5mm

Objednací číslo 2O837439
Průměr 12
Délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 32
Velikost připojení 1/4 palce

Specifikace

Průměr 12
Délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 32
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 5
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, Ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, Chromovaný, Bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, Lisovaný kolík, fosfátovaný

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O837439
EAN 4010886864975
UBB 500642781099
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1933272
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.