Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
0M254069
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
Gedore Bitová hlavice 5mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0M254069
Průměr
17.5
Délka (mm)
104
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
104
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
17.5
Délka (mm)
104
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
104
Velikost připojení
3/8 palce
Rozměry (mm)
5
Velikost připojení (mm)
10
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, celkový úhel natočení cca 15-20°, celkový úhel natočení cca 15-20°.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0M254069
EAN
4010886815618
UBB
500642796691
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1505726