text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bitová hlavice 4 mm

Objednací číslo 8O822376
Průměr 12
Délka (mm) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 14.5
Velikost připojení 1/4 palce

Specifikace

Průměr 12
Délka (mm) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 14.5
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 4
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem, mangan-fosfátovaná, celkový úhel natočení cca 15-20°, celkový úhel natočení cca 15-20°, chrom-vanadiová ocel.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O822376
EAN 4010886883341
UBB 500642780000
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2219409
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.