Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
4E348718
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
Gedore bitová hlavice 4 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4E348718
Průměr
17.5
Délka (mm)
104
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
104
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
17.5
Délka (mm)
104
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
104
Velikost připojení
3/8 palce
Rozměry (mm)
4
Velikost připojení (mm)
10
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, Chromovaná, S nalisovaným čepem ze speciální oceli GEDORE vanad, povrchová úprava gun-metal, Celkový úhel natočení cca 15-20°, Celkový úhel natočení cca 15-20°
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E348718
EAN
4010886815601
UBB
500642796444
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1505718