Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
9P288496
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
Gedore bitová hlavice 3/16 AF
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9P288496
Průměr
17.5
Délka (mm)
19
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
19
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
17.5
Délka (mm)
19
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
19
Velikost připojení
3/8 palce
Rozměry (mm)
47
Velikost připojení (mm)
10
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P288496
EAN
4010886883495
UBB
500642783491
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2195267