text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bitová hlavice 14 mm

Objednací číslo 1K123656
Průměr 24.7
Délka (mm) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 20
Velikost připojení 1/2 palce

Specifikace

Průměr 24.7
Délka (mm) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 20
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 14
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, celkový úhel natočení cca 15-20°, celkový úhel natočení cca 15-20°.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K123656
EAN 4010886931486
UBB 500642776636
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2663090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.