text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bitová hlavice 10 mm

Objednací číslo 6U711764
Průměr 17.5
Délka (mm) 63
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 63
Velikost připojení 3/8 palce

Specifikace

Průměr 17.5
Délka (mm) 63
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 63
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 10
Velikost připojení (mm) 10
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U711764
EAN 4010886804209
UBB 500642796287
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1394398
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.