Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
3S006051
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
Gedore bitová hlavice 10 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3S006051
Celková délka (mm)
49
Průměr
19
Délka čepele (mm)
17
Velikost připojení
3/8 palce
Rozměry (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
49
Průměr
19
Délka čepele (mm)
17
Velikost připojení
3/8 palce
Rozměry (mm)
10
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
10
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, Chromovaný, S nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, Hrot podle DIN 2325, Hrot podle DIN 2325
Čísla materiálu
Objednací číslo
3S006051
EAN
4010886883136
UBB
500642771843
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2194872