text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 6 6 mm


Pro velmi těžké použití, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), hrot podle DIN 2325, speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal.

Article number G2431.060.001
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Packed per 1

Specifications

Velikost bitu (mm) 6
Šroubový systém Šestihran
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Screwdriver Bit

Description

Pro velmi těžké použití, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), hrot podle DIN 2325, speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal.

Article numbers

Article number G2431.060.001
EAN 4010886656921
UBB 203122621063
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  6569250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.