text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 5 mm


Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-3, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal.

Objednací číslo G2430.050.001
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Vnitřní šestiúhelník
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 5
Šroubový systém Vnitřní šestiúhelník
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Komoditní kód 8207903000
Type Screwdriver Bit

Popis

Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-3, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2430.050.001
EAN 4010886656839
UBB 240232962623
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6568360
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.