text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 4 mm


Pro mimořádně náročné použití, podle DIN ISO 2351-3, se šestihranným pohonem podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal.

Objednací číslo G2430.040.001
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Vnitřní šestiúhelník
Šířka klíče (mm) 4
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Vnitřní šestiúhelník
Šířka klíče (mm) 4
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Komoditní kód 8207903000
Type Screwdriver Bit

Popis

Pro mimořádně náročné použití, podle DIN ISO 2351-3, se šestihranným pohonem podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2430.040.001
EAN 4010886656822
UBB 240232962540
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6568280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.