text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore AGSE9 zásuvná rukojeť pro nářadí s vložkou 9x12 mm chrom-vanadová ocel délka 267 mm


Pro demontáž šroubů nebo matic, zejména ve stísněných prostorech, Bez momentové funkce, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, matně chromovaná, Protiskluzová 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení, Max. trvalé zatížení dutiny podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální nosné zatížení : 150 N-m, Protiskluzová 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení, Max.

Objednací číslo 8W997853
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 267
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 267
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Univerzální kloub Ne
Posuvná rukojeť Ne
Testováno podle ISO 3315 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model AGSE9

Popis

Pro demontáž šroubů nebo matic, zejména ve stísněných prostorech, Bez momentové funkce, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, matně chromovaná, Protiskluzová 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení, Max. trvalé zatížení dutiny podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální nosné zatížení : 150 N-m, Protiskluzová 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení, Max. trvalé zatížení ráčny podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W997853
EAN 4002805933169
UBB 500632569991
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2827786
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.