Příslušenství
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
G2376.002.137
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
Gedore Adaptér KB 2137 pohon 1 palec výstup 1,1/2 palce
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2376.002.137
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
82
Velikost připojení na straně zásuvky
1 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
40
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
82
Velikost připojení na straně zásuvky
1 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
40
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1 1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
25
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Gedore
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2376.002.137
EAN
4010886665787
UBB
203120573571
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
6657890