Kleště na vodní čerpadla
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
G2574.430.300
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
Gedore 914430 Kleště na vodní čerpadla 45mm čelisti ocel chromovaná 300mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Chrom-vanadiová ocel, se skříňovým kloubem, zápustkově kovaná, zápustkově kovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2574.430.300
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
480
Antimagnetický
Ne
Délka (m)
300
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
480
Antimagnetický
Ne
Délka (m)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
40
Max. otevření lícnic (mm)
45
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
60
S ochranou proti nárazu
Ne
Výška hlavy (mm)
9
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
490
HS kód
Zobrazit
Model
914430
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadiová ocel, se skříňovým kloubem, zápustkově kovaná, zápustkově kovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2574.430.300
EAN
4017981914437
UBB
500617425458
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
4533580