Kleště na vodní čerpadla
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
G2574.424.240
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
Gedore 914424 Kleště na vodní čerpadla 33mm rozevření čelistí ocel chromovaná 240mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Chrom-vanadiová ocel, se skříňovým kloubem, zápustkově kovaná, zápustkově kovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2574.424.240
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
290
Antimagnetický
Ne
Délka
240
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
290
Antimagnetický
Ne
Délka
240
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
35
Max. otevření lícnic (mm)
33
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
40
S ochranou proti nárazu
Ne
Výška hlavy (mm)
7.5
Testováno VDE
Ne
Model
914424
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadiová ocel, se skříňovým kloubem, zápustkově kovaná, zápustkově kovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2574.424.240
EAN
4017981914420
UBB
500617425375
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
4533310