text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914417 Kleště na vodní čerpadla 26mm rozevření čelistí Ocel chromovaná 175mm


Chrom-vanadiová ocel, se skříňovým kloubem, zápustkově kované, zápustkově kované

Objednací číslo G2574.417.175
Izolace Ne
Hmotnost 150
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 150
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čelistí (mm) 28
Max. otevření lícnic (mm) 26
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 33
S ochranou proti nárazu Ne
Výška hlavy (mm) 7
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 150
Model 914417

Popis

Chrom-vanadiová ocel, se skříňovým kloubem, zápustkově kované, zápustkově kované

Čísla materiálu

Objednací číslo G2574.417.175
EAN 4017981914413
UBB 500617425292
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 4533230
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.