LED Pracovní světlo
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
Osvětlení
LED
LED Pracovní světlo
0E341979
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
Gedore 900 20 Li-MH LED ruční svítilna s nabíjecím portem 620lm Li-Ion baterie
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0E341979
Šířka
477
S dálkovým ovládáním
Ne
Délka (mm)
477
Výška/hloubka (mm)
50
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
477
S dálkovým ovládáním
Ne
Délka (mm)
477
Výška/hloubka (mm)
50
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Možnost dálkového ovládání
Ne
Se zdrojem světla
Ano
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
620
Barva světla
Vícebarevný
K dispozici podpora IFTTT
Ne
Napájení svítidla (W)
['16.000', '16.000']
Světelný tok (lm)
['620.000', '620.000']
Žárovka
Ne
Kompatibilní s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilní s Google Assistant
Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa
Ne
Značka
Gedore
Model
900 20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Všestranná nasazovací LED/UV lampa štíhlého designu s dalšími funkcemi, Zejména pro automobilový a průmyslový průmysl, ale také pro nejrůznější použití ve volném čase, Plynule stmívatelná a přepínatelná v modrofialové barvě z LED na UV světlo (pro sledování úniků např. v klimatizacích a tepelných čerpadlech), Výklopné háčky na obou stranách, silný magnet na 45° nastavitelné patce a silný hrotový minimagnet pro vynášení ztracených náhodných dílů tam, kde je nedostatek místa, Nabíjení buď prostřednictvím dodávaného napájecího zdroje, nebo rozhraní USB, 620 lumenů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E341979
EAN
4010886954683
UBB
500704953743
UNSPSC
25191700
Výrobní číslo položky
3108678