text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8794-0 Pevná čtyřhranná hlava 3/4“ čtyřhranný pohon 850Nm chrom-vanadová ocel

Objednací číslo 0Y790063
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Hmotnost 558
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Hmotnost 558
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 20
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 10
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Obdélníková montáž Ano
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82079099
Model 8794-0

Popis

Kované, Chrom-vanadiová ocel, matně chromované, S vysouvacím kolíkem pro odblokování, Matně chromované, S pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y790063
EAN 4002805879405
UBB 500642832082
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7708840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.