text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8793-00 Pevná čtyřhranná hlava 1/2“ čtyřhran 340Nm chrom-vanadová ocel

Objednací číslo 9M469175
Design Čtvercové kování
Velikost připojení 16 mm
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore

Specifikace

Design Čtvercové kování
Velikost připojení 16 mm
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Model 8793-00

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, S kolíkem pro odblokování, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny, S blokovacím kolíkem, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M469175
EAN 4002805879306
UBB 500642831829
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7709570
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.