Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
7F829355
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
Gedore 8790-00 Pevná čtyřhranná hlava 3/8“ čtyřhran 135Nm Chrom-vanadová ocel
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7F829355
Design
Čtvercové kování
Velikost připojení
16 mm
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Gedore
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Čtvercové kování
Velikost připojení
16 mm
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Gedore
Model
8790-00
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadová ocel, matně chromované, S vysouvacím kolíkem pro odblokování, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny, S blokovacím kolíkem, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F829355
EAN
4002805879009
UBB
500642816655
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7709490