Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
5P467551
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
Gedore 8756-08 Koncový kloub 8mm šestihran 16mm chrom-vanadová ocel délka 58,5mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5P467551
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
8
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Celková délka (mm)
58.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
8
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Celková délka (mm)
58.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Držák
Jiný
Délka čepele (mm)
36
S kulovou hlavou
Ne
Otočný uzávěr
Ne
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8756-08
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
5P467551
EAN
4002805875681
UBB
500642816408
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
7774120