text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8756-04 Koncový nástavec 4mm šestihran 16mm chrom-vanadová ocel délka 52,2mm

Objednací číslo 1S059645
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 52.2
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 52.2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Držák Jiný
Délka čepele (mm) 32
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Příslušenství Ano
Díl Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8756-04

Popis

Kované, chrom-vanadová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S059645
EAN 4002805875643
UBB 500642815822
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 7773820
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.