text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 8756-03 Koncovka 3mm šestihran 16mm chrom-vanadová ocel délka 52mm

Objednací číslo 6Z676916
Insulated No
Wrench width (mm) 3
Type of accessories/components Jiný
Total length (mm) 52
Isolation protection 1000 V No
Holding fixture Other
Blade length (mm) 32

Specifikace

Insulated No
Wrench width (mm) 3
Type of accessories/components Jiný
Total length (mm) 52
Isolation protection 1000 V No
Holding fixture Other
Blade length (mm) 32
With ball head No
Otočný uzávěr Ne
Accessories Yes
Part No
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code 82079099
Model 8756-03

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z676916
EAN 4002805875636
UBB 500642815665
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 7773740
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.