Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
8V133626
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
Gedore 8612-012 Elektronické zkušební zařízení pro momentový klíč 0,2-12Nm 1/4“ šestihranný
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8V133626
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Celková délka (mm)
125
Držák
Jiný
Max. točivý moment (Nm)
12
Příslušenství
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Celková délka (mm)
125
Držák
Jiný
Max. točivý moment (Nm)
12
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Gedore
Model
8612-012
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Snadno ovladatelný, elektronický měřič krouticího momentu s integrovaným snímačem krouticího momentu (DMS), 5 modelů v rozsahu od 0,2 do 3150 N-m, S pevným šestihranným vnitřním náhonem 1/4", 10, 17, 36, 46 mm nebo 1,1/2" čtyřhranným náhonem (v závislosti na modelu), S 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" čtyřhranným náhonem nebo bitovým adaptérem (v závislosti na modelu), Vysoká přesnost měření: Adaptér do auta pro napájení 12 V (č. 8612-390), software pro kontrolu věrohodnosti (kód 2834391), Rozsah dodávky: Elektronická zkoušečka krouticího momentu, kabel RS232, napájecí jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS-adaptér na vyžádání), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (pozn. typový štítek), 2 nástrčné klíče (velikost a pohon v závislosti na modelu), adaptér pro č. 8612-3150, návod k obsluze, obal, zkušební protokol.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V133626
EAN
4002805930649
UBB
500642893613
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2288311