Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
4Q176168
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
Gedore 8571-80 Prodlužovací trubka pro momentový klíč DREMOMETER A - DX Series Hliník Délka 762 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4Q176168
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Délka (mm)
762
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Délka (mm)
762
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8571-80
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Prodlužovací trubky pro momentové klíče řady DREMOMETER A - DX, Umožňují dosahovat vysokých hodnot točivého momentu pomocí prodloužení ramene páky, Vlastnosti: Zaručuje spolehlivé připojení k DREMOMETRU, ideální pro prodloužení ramene páky, vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku s eloxovanou upínací maticí - lehké jako pírko
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Q176168
EAN
4002805928547
UBB
500642472608
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1686313