text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8350-6 Miniaturní elektronické boční nůžky 1,02-1,3 mm 8mm čelisti 140mm

Objednací číslo 2U756362
Izolace Ne
Délka 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne

Specifikace

Izolace Ne
Délka 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Testováno VDE Ne
Model 8350-6

Popis

Řezné hrany pod úhlem 21°, bez zkosení, Hodnoty řezu: Měděný drát: max. 1,3 mm / AWG 16, Středně tvrdý drát: max. 1,0 mm / AWG 18, Středně tvrdý drát: 1,0 mm / AWG 18, Středně tvrdý drát: 1,0 mm / AWG 18: 1,02 mm / AWG 18

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U756362
EAN 4010886855690
UBB 500642347636
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 1829009
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.