Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
2H259427
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
Gedore 8350-3 Miniaturní elektronické boční nůžky 1,02 mm 8mm čelist 130mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2H259427
Izolace
Ne
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm)
135
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm)
135
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8350-3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Se svorkou pro uchycení drátu, Řezné hrany pod úhlem 21°, bez zkosení, Hodnoty řezu: 1,5 mm: měděný drát: max. 1,0 mm / AWG 18, Hodnoty řezu: měděný drát: 1,02 mm/AWG 18
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H259427
EAN
4010886855669
UBB
500642347222
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
1828975