text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nůžky na šrouby
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na šrouby
6U906150
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
Gedore 8340-200 JL Nůžky na šrouby 6 mm Kapacita 200 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6U906150
Hmotnost
389
Celková délka (mm)
200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
6
Vyměnitelný řezný nůž
Ne
S nastavitelnými čelistmi
Ne
Značka
Gedore
HS kód
8203400000
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
389
Celková délka (mm)
200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
6
Vyměnitelný řezný nůž
Ne
S nastavitelnými čelistmi
Ne
Značka
Gedore
HS kód
8203400000
Model
8340-200 JL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6U906150
EAN
4010886899755
UBB
500642400005
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
2541300