Krimpovací kleště
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
Kleště a pinzety
Krimpovací kleště
Krimpovací kleště
6H938985
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
Gedore 8317-160 JC bowdenové štípací kleště na kabely 2-4mm dvousložkové rukojeti délka 160mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6H938985
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
5
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
5
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ano
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno VDE
Ne
Model
8317-160 JC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro stříhání ocelových lan do průměru 2 mm a bowden-kabelových pouzder do průměru 5 mm a pro středně tvrdé dráty, S otevírací pružinou, transportním zámkem a nastavením šířky, Indukčně kalené břity, Inovativní řezná forma GEDORE zajišťuje přesný řez, Nízká celková hmotnost, Nízká celková hmotnost, Jednoduchá a robustní rukojeť 1K umožňuje ergonomickou manipulaci
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H938985
EAN
4010886877517
UBB
500642389620
UNSPSC
27112147
Výrobní číslo položky
2011638