text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8316-180 TL Power Side Cutter 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm čelist 180 mm

Objednací číslo 9F090378
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka 179
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 26

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka 179
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 26
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 11
Testováno VDE Ne
Značka GEDORE
Model 8316-180 TL

Popis

Dobrý chod páky pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát - hodnoty viz tabulka, Max. řezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromované, dvousložkové rukojeti, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, Indukčně kalené břity (62 - 64 HRC) zajišťují konstantní řezný výkon po dlouhou dobu, Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální souhře řezné geometrie, excentrického ložiska nýtů a ergonomické konstrukce rukojeti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F090378
EAN 4010886807088
UBB 500642346802
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 1439596
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.