text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8315-160 JC Elektrikářské boční štípací kleště 1,5-2,5 mm² Drát 22 x 19 x 10 mm Čelisti 160 mm

Objednací číslo 4J320855
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 235
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ne

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 235
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ne
Kulatý okraj Ne
Spirálový řez Ne
Nastavitelná hloubka zářezu Ne
Délka čelistí (mm) 19
Nastavitelná délka pásku Ne
Šířka hlavy (mm) 22
Průměr rozsahu pásu (mm) ['1.500', '2.500']
Samonastavovací Ne
Výška hlavy (mm) 19
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8315-160 JC

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J320855
EAN 4010886806357
UBB 500642388481
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 1396722
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.