Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
0X690517
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
Gedore 8314-180 JC Power Side Cutter 1,6 mm 26 x 25 x 11 mm čelisti 180 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0X690517
Izolace
Ne
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka
185
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka hlavy (mm)
26
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka
185
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka hlavy (mm)
26
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Výška hlavy (mm)
11
Testováno VDE
Ne
Model
8314-180 JC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Podle DIN ISO 5749, Konvexní tvar rukojeti pro vysoký nárůst síly (zaoblené plochy/rukojeti - tj. málo zaoblené - zabraňují nepříznivým, bodovým špičkovým silám. Díky tomu je síla rovnoměrně rozložena na celou ruku), se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, pro středně tvrdý drát 1,6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X690517
EAN
4010886945179
UBB
500642387806
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
2910934