text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s kulatými čelistmi
5C409787
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
Gedore 8308-6 Kulaté kleště na elektroniku Délka čelistí 62 mm Rovná špička 135 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5C409787
Izolace
Ano
Hmotnost
78
Délka (mm)
62
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
20
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
78
Délka (mm)
62
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
20
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ano
Značka
Gedore
HS kód
82032000
Model
8308-6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C409787
EAN
4010886840870
UBB
500642387640
UNSPSC
27112125
Výrobní číslo položky
1743651