text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8308-3 Elektronická diagonální fréza 0,5-1,6 mm 15mm čelist 125mm

Objednací číslo 9M412752
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm) 77
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm) 77
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8308-3

Popis

Široká hlava a dlouhé břity, s jemným úkosem, ideální pro práci ve stísněných prostorech, řezné hrany pod úhlem 15°, hlava na jedné straně zabroušená do špičky, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, s otevírací pružinou, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M412752
EAN 4010886840849
UBB 500642387236
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 1743627
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.