Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
6Q585634
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
Gedore 8307-7 Elektronické kleště s dlouhým nosem 45° úhlová špička 155mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6Q585634
Izolace
Ne
Hmotnost
113
Délka (mm)
93
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
113
Délka (mm)
93
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
35
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8307-7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
45° úhlové, extra dlouhé, ploché kulaté čelisti, Pro ohýbací a rovnací práce, Hladce broušené úchopové plochy, S otevírací pružinou, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Q585634
EAN
4010886840818
UBB
500642386816
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
1743597