Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
0J569709
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
Gedore 8306-10 Elektronické karbidové boční frézy 11mm čelisti 125mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0J569709
Izolace
Ne
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm)
62
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm)
62
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8306-10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Wolfram-karbidové břity pro extrémně dlouhou životnost, Tvrdost 84 - 86 HRA, S otevírací pružinou, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, Kevlar® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont, Měkký drát: 2,0 mm/AWG 12
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J569709
EAN
4010886840740
UBB
500642386246
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
1743422