Elektrikářské samosvorné kleště
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
Kleště a pinzety
Elektrikářské samosvorné kleště
Elektrikářské samosvorné kleště
2W563167
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
Gedore 8305-7 Elektronické diagonální frézy 0,6-0,8 mm 6mm čelisti 130mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2W563167
Izolace
Ne
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm)
64
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm)
64
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82032000
Model
8305-7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Řezné hrany pod úhlem 65°, s jemným zkosením, Se štíhlou hlavou pro stísněné prostory, Hodnoty řezu: ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji: 0,8 mm/AWG 20, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W563167
EAN
4010886672594
UBB
500642384001
UNSPSC
27112148
Výrobní číslo položky
6725990