Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s dlouhými čelistmi
2X414871
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
Gedore 8305-6 Elektronické kleště s jehlovým nosem rovný jemný hrot 150mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2X414871
Izolace
Ano
Hmotnost
150
Celková délka (mm)
75
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
40
S ochranou proti nárazu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
150
Celková délka (mm)
75
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
40
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8305-6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X414871
EAN
4010886672570
UBB
500642383847
UNSPSC
27112134
Výrobní číslo položky
6725720