Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
5X493552
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
Gedore 8250-225 TL Power kombinované kleště 42,2 mm délka čelistí rovný hrot ocel šedá 225 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5X493552
Izolace
Ano
Hmotnost
345
Délka
225
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
345
Délka
225
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Délka čelistí (mm)
42.2
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
27.7
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kovaný
Ano
Výška hlavy (mm)
13
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8250-225 TL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
dle DIN ISO 5746, pro intenzivní nepřetržité použití, dobrý pákový chod pro snadné řezání, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, pro plochý a kulatý materiál, k řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1. 6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, úchopová plocha s pilovitým výbrusem pro obzvláště účinné držení, hrubě ozubené úchopové plochy pro bezpečné držení šroubů, trubek apod.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X493552
EAN
4010886670804
UBB
500642382690
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
6708040