Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
8C302327
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
Gedore 8250-200 TL Power kombinované kleště 39,5 mm délka čelistí rovný hrot ocel šedá 200 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8C302327
Izolace
Ano
Hmotnost
278
Délka
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
278
Délka
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Délka čelistí (mm)
42
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
29.5
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
10.5
Testováno VDE
Ne
Model
8250-200 TL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
pro intenzivní nepřetržité použití, dobrý pákový chod pro snadné řezání, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, pro plochý a kulatý materiál, k řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1. 6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromované, dvousložkové rukojeti, TL = ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, úchopová plocha s pilovitým výbrusem pro obzvláště účinné držení, hrubě ozubené úchopové plochy pro bezpečné držení šroubů, trubek apod.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C302327
EAN
4010886670774
UBB
500642346646
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
6707740