text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-180 TL Power kombinované kleště délka čelistí 38,5 mm rovný hrot ocel šedá 180 mm


pro intenzivní nepřetržité použití, dobrý pákový chod pro snadné řezání, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, pro plochý a kulatý materiál, k řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1. 6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromované, dvousložkové rukojeti, TL = ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, úchopová plocha s pilovitým výbrusem pro obzvláště účinné držení, hrubě ozubené úchopové plochy pro bezpečné držení šroubů, trubek apod.

Položka č. 1C050063
Izolace Ne
Hmotnost 335
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Ambalat la 1

technické údaje

Izolace Ne
Hmotnost 335
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Délka čelistí (mm) 39.5
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 27
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 12.4
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82032000
Model 8250-180 TL

Popis

pro intenzivní nepřetržité použití, dobrý pákový chod pro snadné řezání, indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, pro plochý a kulatý materiál, k řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1. 6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromované, dvousložkové rukojeti, TL = ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, úchopová plocha s pilovitým výbrusem pro obzvláště účinné držení, hrubě ozubené úchopové plochy pro bezpečné držení šroubů, trubek apod.

Čísla materiálu

Položka č. 1C050063
EAN 4010886670736
UBB 500632605126
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 6707310
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.