text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-160 TL Power kombinované kleště délka čelistí 35 mm rovný hrot ocel šedá 160 mm

Objednací číslo 1D511147
Izolace Ano
Hmotnost 172
Délka (mm) 163
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 172
Délka (mm) 163
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Délka čelistí (mm) 35
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 22.8
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 10.4
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82032000
Model 8250-160 TL

Popis

Pro intenzivní nepřetržité použití, Dobrý pákový chod pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, K řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1. 6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromované, dvousložkové rukojeti, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, úchopová plocha s pilovitým výbrusem pro obzvláště účinné držení, hrubě ozubené úchopové plochy pro bezpečné držení šroubů, trubek apod.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D511147
EAN 4010886812334
UBB 500642346232
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 1429574
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.