text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8248-160 JC kombinované kleště délka čelistí 46 mm úhlová špička ocel chromovaná 160 mm

Objednací číslo 8Z027195
Izolace Ne
Hmotnost 250
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 250
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Délka čelistí (mm) 46
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 24
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 10
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8248-160 JC

Popis

Kombinované kleště s úhlovou hlavou 60°, Optimální využití síly v rukou, Žádné nucené polohování rukou, Umožnění dlouhodobé práce bez únavy, Vysoce kvalitní speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE pro vysoký řezný výkon a dlouhou životnost, Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro všechny dráty včetně klavírního drátu, 1. 6 mm, kované za tepla, JC = chromované, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedé, s modře ponořenými protiskluzovými rukojeťmi, JC = chromované, s dvousložkovými kryty rukojetí, TL = ocelově šedé, s modře ponořenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z027195
EAN 4010886887431
UBB 500642345655
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 2276585
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.