text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8245-180 JC kombinované kleště délka čelistí 38 mm rovný hrot ocel chromovaná 180 mm

Objednací číslo 5N588647
Izolace Ne
Hmotnost 261
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Délka čelistí (mm) 38
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 261
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Délka čelistí (mm) 38
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 27
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 9.8
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8245-180 JC

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N588647
EAN 4010886673317
UBB 500642345242
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 6733150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.