Kombinované kleště
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště
9I327715
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
Gedore 8245-160 JC kombinované kleště 34mm délka čelistí rovný hrot ocel chromovaná 160mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9I327715
Izolace
Ne
Hmotnost
208
Délka
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
208
Délka
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Délka čelistí (mm)
34
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
23
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
8.8
Testováno VDE
Ne
Model
8245-160 JC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Univerzální model se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, Pro středně tvrdý drát, 1,6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s 2komponentními rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
9I327715
EAN
4010886673300
UBB
500642345085
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
6733070