Nedtrain Oud
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na šrouby
7F423584
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
Gedore 8179 900 Nůžky na betonové pletivo a šrouby 9 mm kapacita 900 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7F423584
Hmotnost
3500
Celková délka (mm)
900
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
9
Vyměnitelný řezný nůž
Ano
S nastavitelnými čelistmi
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
3500
Celková délka (mm)
900
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
9
Vyměnitelný řezný nůž
Ano
S nastavitelnými čelistmi
Ano
Značka
Gedore
Model
8179 900
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Dvojité nastavení vačkového šroubu, Řezná hlava vyměnitelná, Řezné hlavy z chrom-vanadiové oceli, Max. řezný výkon v kulatině 40 HRC, 9 mm nebo 2 x 8 mm, Max. řezný výkon v kulatině 40 HRC, 9 mm nebo 2 x 8 mm, 40 HRC ? 1290 N / mm² Pevnost v tahu
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F423584
EAN
4010886933794
UBB
500642399868
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
2675188