text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 620 Nůžky na šrouby 7mm Kapacita 620mm


Dvojité nastavení vačkového šroubu, Řezná hlava vyměnitelná, Řezné hlavy z chrom-vanadiové oceli, Max. řezný výkon 44 HRC, Max. řezný výkon 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Pevnost v tahu

Objednací číslo 8U130132
Hmotnost 2460
Celková délka (mm) 620
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 7
Vyměnitelný řezný nůž Ano
S nastavitelnými čelistmi Ano
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 2460
Celková délka (mm) 620
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 7
Vyměnitelný řezný nůž Ano
S nastavitelnými čelistmi Ano
Značka Gedore
Model 8178 620

Popis

Dvojité nastavení vačkového šroubu, Řezná hlava vyměnitelná, Řezné hlavy z chrom-vanadiové oceli, Max. řezný výkon 44 HRC, Max. řezný výkon 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Pevnost v tahu

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U130132
EAN 4010886933763
UBB 500632599519
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 2675145
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.