text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8156 Krimpovací klíč pro neizolovaný konektor 24-10AWG délka 220 mm


Pro neizolované kontakty s otevřenou lisovací dutinkou, jako jsou ploché zástrčky F2.8, F4.8, F6.3 a F9.5, Snadná manipulace, Uvolnitelná pozitivní aretace, Rukojeti tvarované tak, aby byly příjemné do ruky, Speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Rozsah použití: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AW

Objednací číslo 6E758230
Vhodné pro Různé aplikace
Délka (mm) 220
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) ['0.250', '6.000']
Rozsah AWG ['10.000', '24.000']
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Různé aplikace
Délka (mm) 220
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) ['0.250', '6.000']
Rozsah AWG ['10.000', '24.000']
Vyměnitelné vložky Ne
Značka Gedore
Model 8156

Popis

Pro neizolované kontakty s otevřenou lisovací dutinkou, jako jsou ploché zástrčky F2.8, F4.8, F6.3 a F9.5, Snadná manipulace, Uvolnitelná pozitivní aretace, Rukojeti tvarované tak, aby byly příjemné do ruky, Speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Rozsah použití: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E758230
EAN 4010886939208
UBB 500632598941
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 2836831
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.