text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8155 Krimpovací klíč pro izolovaný konektor 20-10AWG délka 220mm

Na objednávku

Pro konektory s červenou, modrou a žlutou izolací, jako jsou kabelové koncovky, kolíkové kabelové koncovky, ploché zástrčky, ploché zásuvky, kulaté zástrčky, kulaté zásuvky, tlačné konektory a paralelní konektory, Snadná manipulace, Uvolnitelná pozitivní aretace, Rukojeti tvarované laskavě pro ruce, Speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Roz

Objednací číslo 1K187302
Vhodné pro Různé aplikace
Délka (mm) 220
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) ['0.500', '6.000']
Rozsah AWG ['10.000', '20.000']
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Různé aplikace
Délka (mm) 220
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) ['0.500', '6.000']
Rozsah AWG ['10.000', '20.000']
Značka Gedore
Model 8155

Popis

Pro konektory s červenou, modrou a žlutou izolací, jako jsou kabelové koncovky, kolíkové kabelové koncovky, ploché zástrčky, ploché zásuvky, kulaté zástrčky, kulaté zásuvky, tlačné konektory a paralelní konektory, Snadná manipulace, Uvolnitelná pozitivní aretace, Rukojeti tvarované laskavě pro ruce, Speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Rozsah použití: Rozsah použití: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K187302
EAN 4010886939192
UBB 500632598784
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 2836823
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.