Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Telefonní a radiové kleště
9V702221
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
Gedore 8136-200 TL mechanické kleště hloubka čelistí 18,5 mm jemný hrot chromovaný 200 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9V702221
Izolace
Ano
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
201
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
201
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
75.7
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ne
Šířka hlavy (mm)
18.5
Testováno na ESD
Ne
Kovaný
Ano
Výška hlavy (mm)
9.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8136-200 TL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ploché kruhové kuželové čelisti, příčně šrafované úchopové plochy, Pro držení, uchopování a ohýbání, Jemný hrot, pro bezpečnou práci ve stísněných prostorech, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V702221
EAN
4010886672280
UBB
500642374440
UNSPSC
27112148
Výrobní číslo položky
6722890